165ミリマルノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49724754 品番HS6301B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。
排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さを記憶し、素早く調整。
作業に合わせて向きを変更可能。
墨線位置の確認に便利。
フロア材の付け合わせに便利。
通電状況を確認可能。

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155〜165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 ブラック 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242 付属品ボックスレンチ10平行定規、チップソー付 質量(kg)2.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49724754 HS6301B 49724745 HS6301 165ミリマルノコ マキタ 165ミリマルノコ マキタ 1台 30,980 税込34,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:564

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする