165ミリ電子マルノコ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49724797 品番HS6302B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155〜165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 ブラック 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242 付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規 質量(kg)2.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49724797 HS6302B 49724788 HS6302 165ミリ電子マルノコ マキタ 165ミリ電子マルノコ マキタ 1台 31,980 税込35,178 JIS規格改正に伴い改正されました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49724788
2020-06-23
用途:
作業場所の修繕作業
細野楽農園 様 (農・林・水産業)

実に快適な切れ味であった。取扱説明書の図解説明を見ながら角度調整をしたが、調整ネジなどの位置が分かりずらい。角度調整のメモリが荒く、調整しずらかった。

1人が参考にしています
対象商品:
49724806
2018-03-08
用途:
ベニヤ板をきる時
建設業・工事業

暗いところでもLEDライトのおかげで墨がはっきり見えてきりやすかった
とにかく使いやすい!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする