165ミリ電子造作用精密マルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49724824 品番HS6402
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155〜165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)54.5 最大切込深さ(mm)(45°時)45 最大切込深さ(mm)(90°時)65 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 ブルー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242 付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付 質量(kg)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする