充電式ブロワ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49724858 品番MUB361DPG2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥85,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

防滴防じん「アプト」
クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
ワンタッチスイッチ
快適に連続運転。
風量[強/弱]切替もワンタッチ
バッテリ切れお知らせ表示。
各バッテリ毎にバッテリ切れを知らせる
赤色LED(1灯×2)付。
AC機と同等レベルの騒音値。
420mmのコンパクト収納 (ノズル取り外し時)

電源(V)直流36(18+18) バッテリー容量(Ah)6 風速(ノズル付)(m/s)(強)93、(弱)57 充電時間(分)約55分(2本同時) 付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付 質量(kg)3.1(バッテリ装着時) 種別バッテリ・充電器セット 長さ(mm)905 幅(mm)141 高さ(mm)194 風量(m3/min)(強)4.4、(弱)2.6 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約36分、弱:約109分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49724858
2024-03-26
用途:
作業場掃除
農・林・水産業

迅速な対応で助かりました。風量が大きい物を探してたので充分な物です。風量が大きい分作業場は想定以上の凄い砂埃です。が、まだ試してはいませんが屋外で枯葉等の掃除に
は強い味方になりそうです。重さは持った時の本体のバランスが良いので気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする