電源(V)直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)6
風速(ノズル付)(m/s)54〜27(ダイヤル6〜1)
充電時間(分)約55分(2本同時)
付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
質量(kg)4.1(バッテリ装着時)
種別バッテリ・充電器セット
長さ(mm)830〜930(ノズル無595)
幅(mm)205
高さ(mm)295
風量(m3/min)13.4〜6.9(ダイヤル6〜1)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分