充電式せん定ハサミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49724885 品番UP361DPG2
参考基準価格(税別)¥248,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
思い通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃
防じん・防滴「アプト」
スリムボディ
オートパワーオフ
放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。
放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。

電源(V)直流36(18×2本) バッテリー容量(Ah)6 最大切断径(Φmm)33(通常モードは25) 充電時間(分)55(2本同時) 付属品ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部) 作業量(目安)(DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時) 質量(kg)0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む) バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
1人が参考にしています
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする