- スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 49725095 - スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 49725095 - スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 49725095 - スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 49725095

スプリンクラー 散水用 金属製

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49725095 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。

散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 用途散水作業に。 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4
注意
※スプリンクラー本体のみの製品です。既に配管工事などがされた状態でのスプリンクラー本体の交換用途としてお買い求めください。
※散水範囲は水圧・水量により異なります。
※用途以外での使用はお止めください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。

商品説明動画

散水用スプリンクラー(金属製)
この動画は、72人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49725095
2025-11-16
用途:
柑橘の灌水と農薬散布作業に使用
村上農園 様 (農・林・水産業)

散布状況は、霧と粒がバランス良く混ざり、圧力調整により、飛ぶ範囲も調整が可能です。良い商品だと思います。また、追加購入したいです。

2025-07-30
用途:
畑作潅水
金工舎climb 様

三脚は購入できませんか? 昔から三脚がモノタロウから出たらプラスチックの
緑の分からこれに変えようと思いながらはや五年位でしょうか
ずっと待っておりますが、一向に三脚が関連商品としてお勧めされません。
そろそろお願いできませんでしょうか

MonotaROからの回答

いつもご利用、また貴重なご意見をいただきありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-06
用途:
圃場での散水

安いけどしっかり使えます。金属製なのに塗装の色がプラスチックのように見えます。最近盗難が多いので心配してますが、塗装のせいか盗難被害にあっていません。昔はパイレンで上だけ持ってかれてました。

2025-08-08
用途:
園内の散水
教育・研究機関

金属製でこの値段はコスパが高いと思い購入しました(散水飛行の高さ調節がないだけ)。使用した感じも申し分ない。なお、散水範囲は扇形となっていましたが、レバーを上げれば、円形でも使用できています。

2025-08-30
用途:
灌水作業
教育・研究機関

水圧によって作動の仕方に違いができてしまう。給水ホースから接続するところでコックをつけて吸水量を調整する必要がある。レギュレーターがあると良いのだがコストからすると欲張りすぎかとも思う。山水の様子は平地であればポンプからの距離が影響するが傾斜地になるとそれぞれの水圧への対応が必要でややまどろこしくはある。

2025-07-17
用途:
ぶどう園の水かけに使っています
農・林・水産業

2度目の買い物です、ほかのところよりもお安く助かって欲しいます

2人が参考にしています
対象商品:
49725095
2025-03-17
用途:
畑でのかん水
農・林・水産業

果樹畑でのかん水用に使用。動作は何も問題なく、スムーズに散水できます。金属製で、プラスチックより耐久性がありそうで長期間使用にも期待です。まだ使い始めたばかりですが、なんと言ってもコスパが良いので、大満足の商品です。

対象商品:
49725095
2024-06-14
用途:
畑の散水
堀内製作所 様

従来から購入しています。
プラスチック製の散水ヘッドに比べ、耐久力は抜群です。
出来れば、散水角度をもう少し平行に近いようにして頂ければ
もっと実用的になりますが、コスパを考えれば納得な商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
最低作動水圧を教えて下さい。
回答:
最低作動水圧は3kg/cm?(0.3MPa)です。
3人が参考にしています
2023-10-16
質問:
散水範囲は扇形でしょうか、円形でしょうか。
回答:
散水範囲は扇形です。
5人が参考にしています
2023-10-16
質問:
角度調整はできますか。
回答:
レバーを動かすことで回転角度を調整できます。
3人が参考にしています
2023-10-16

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする