これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
使用しない時には元栓を閉めないと二又に分かれる手前の部分で水が漏れます。
使用しない時には元栓を閉めるように書かれていたので不良品にはならないのかもしれませんが,不便を感じました。
ジョイント部分に輪ゴムを巻いてからはめたら水漏れは無くなりました。
二又に分かれた先のジョイント部分にはパッキンのような役目をするゴムが付いていてそこからは水漏れがありません。
分かれる手前の部分も同じような構造にすれば水漏れは改善されるのではないでしょうか?
なぜ違う構造になっているのか疑問です。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。
便利です。 細部にわたり 造りが丁寧で 漏水をすることもなく 完全に接続できました。 使用して7日ほどで 対候性( 耐紫外線 ) 耐久性は未確認です・・・。
価格が安いので数個買って水撒き用のホースの分岐に使っています。
耐久性はまだわかりません。買ったばかりなので、水漏れなども起こってはいません。不満な点はストッパーが非常に持ちにくく、動かしにくい点ですが、安いので仕方がないのかと思います。
ホースコネクタ無しの3つ又だけで良かったのですが、少しの金額のかさんでコネクタで追加出来るのでこちらを選びました。繋いだまま止水も出来るので便利です。
家を挟んで前後の庭木の散水用に購入しました。二本のホースを効率よく使用できて重宝しています。止水部分の耐久性は不明ですが、今のところ問題ありません。