曜日別特売
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217

 

R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217
R220ZE オーロラZERO タカギ 49725217

オーロラZERO

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)20
内容量1台注文コード49725217品番R220ZE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。

用途
一般家庭での屋外散水用
ホース長さ(m)20適合蛇口外径(Φmm)14~18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×310×295材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)トラスコ品番818-7567カバーなし材質(本体)ポリプロピレンキャスターなし噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 庭 ガレージ ベランダ 清掃
有限会社 ホームティーズ不動産業

本体が凄く軽く持ち運びやすい ねじれもなくタカギのラクロック蛇口アダプターが簡単便利 買って良かった

1が参考にしています
2025-08-12
用途: 菜園の散水
農・林・水産業

高木さんのジョイントは汎用性があり、以前購入して使用している物と
「オス・メス」がバッチリ合い 直ぐに使用できました

2025-09-03
用途: 庭木への水やり

ホースを使い終わり巻き戻すときに手で押さえるバーの位置が悪く巻き取りが安定せずホース収納器が転がってしまうので改良の必要を感じる。

2が参考にしています
2025-07-14
用途: 洗車他
建設業・工事業

洗車や散水用に購入。使いやすい商品で満足しています。

対象商品 : 49725226
2024-04-10
用途: 水やり、洗車
喜工業

この商品で蛇口に接続する部品、ヘッド全て完結します。
蛇口の接続部品プラスチック製のワンタッチ式で取付が簡単です。
ヘッドはシャワー、キリ、ジョロ、ストレートと選べて使い勝手が良い。
ホースも絡まりにくいです。

3が参考にしています
対象商品 : 49725226
2023-08-08
用途: 庭への水まき
その他業種

庭への水まきに使用しています。以前使用していたホースセットが壊れたので今回購入しました。シャワーの広がりが狭いようですが慣れれば気にならなくと思います。ホース引き出し/巻き戻しが軽くて使いやすいと感じています。

対象商品 : 49725226
2023-08-03
用途: 戸建ての外回り清掃
サービス業

30メートルあるので充分に清掃できました。出来ればですがホースがもう少し細いと使い勝手が良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 49725226
2023-05-02
用途: 植栽の散水、車の洗車
グローバルサポート卸売・小売業

工具も必要なく手作業で簡単に設置可能で大変楽で便利です。耐久性は今後の使用状況から判断します。難点は巻取りが偏りがちでこの点を改善して頂きたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする