※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴バルブ
バタフライバルブ ウォームギヤ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
呼び径(B)
2-1/2
注文コード
49725332
品番
700Z-2F-65-S13-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途
建築一般用
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
5K・10K
仕様
JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式
トラスコ品番
495-4530
材質
本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
278
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120、【連続】-10~70
寸法L(mm)
46
使用温度範囲
-20~120、【連続】-10~70
適合フランジ
JIS10K
寸法d(mm)
69
寸法D(mm)
111
接続方式
ウエハ形
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
ギヤ式
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49725332
700Z-2F-65-S13-E
23557537
700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM
バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F
巴バルブ
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました