曜日別特売
700Z-2F-150-S13-E バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 49725375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バタフライバルブ ウォームギヤ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台呼び径(B)6注文コード49725375品番700Z-2F-150-S13-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,100

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。

用途建築一般用呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力5K・10K仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式トラスコ品番495-4513材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)質量(kg)4.7高さ(mm)397材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70寸法L(mm)56使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K寸法d(mm)153.5寸法D(mm)210接続方式ウエハ形最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49725375700Z-2F-150-S13-E23557573700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM700Z-2F-150-S13-E バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブ 23557573バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F巴バルブ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする