※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴バルブ
バタフライバルブ ウォームギヤ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
呼び径(A)
300
材質
本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)
注文コード
49725402
品番
700Z-2F-300-S13-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥167,200
この商品は
呼び径・材質・使用流体
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途
建築一般用
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
呼び圧力
5K・10K
仕様
JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式
トラスコ品番
495-4378
材質
本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)
質量(kg)
18
高さ(mm)
664
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120、【連続】-10~70
寸法L(mm)
78
使用温度範囲
-20~120、【連続】-10~70
適合フランジ
JIS10K
寸法d(mm)
302
寸法D(mm)
375
接続方式
ウエハ形
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
ギヤ式
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49725402
700Z-2F-300-S13-E
23557607
700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM
バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F
巴バルブ
1個
¥
99,980
税込
¥
109,978
注文コードが変更になりました