※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ストッパー・プラグ
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49725497
品番
NR0306-002
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
材質
PTFE
用途
機械・測定器装置用、配管継手用
トラスコ品番
826-6640
形状
プラグ
質量(g)
40
適合流体
酸、アルカリなど
ねじサイズ
R3/8
注意
※高圧用はネオフロンをご使用下さい。