※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ストッパー・プラグ
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
R1/8
注文コード
49725515
品番
NR0306-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
ねじサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
材質
PTFE
用途
機械・測定器装置用、配管継手用
トラスコ品番
826-6642
形状
プラグ
質量(g)
40
適合流体
酸、アルカリなど
ねじサイズ
R1/8
注意
※高圧用はネオフロンをご使用下さい。