※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッセハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49725533 品番 GPAS311
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。
本体には便利な目盛付です。
ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。

用途食品保存・他備品収納に最適です。 トラスコ品番773-1604 材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 半透明 質量(g)91 容量(L)0.67 型番WA-2 寸法(Φ×mm)111×156×56 耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする