リス
リスの キッチン・調理用品
リスの 保存容器・調味料入れ
リスの シール容器・フードコンテナ
パッセハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49725628
品番
GPAS324
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。
本体には便利な目盛付です。
ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
用途
食品保存・他備品収納に最適です。
トラスコ品番
773-1698
材質
本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
色
半透明
質量(g)
346
容量(L)
5.3
型番
WJ-2
寸法(Φ×mm)
190×262×150
耐熱温度(℃)
(本体):140、(フタ):70