切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)700
質量(kg)14.2
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード
切断時間(秒)4.0(D22切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238