AC-DCオンボード電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49728097 品番 KWS25A-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

外付け部品(ヒューズ、電解コンデンサなど)不要なオールインワン設計 小型化:基板占有面積66%低減KWS10A、KWS10比較時) 高効率:88%(KWS25A-24、200VAC入力時) 無負荷時待機電力:0.5W以下 広い動作周囲温度:-10〜85℃(出力ディレーティングあり※起動保証-40℃) 従来品KWSシリーズ・KSシリーズとピン互換の「楽置(らくおき)ボード」をラインアップ(KWS-Aシリーズを搭載済み)

定格出力電圧(V)DC12 形状オンボード タイプパワーモジュール 出力電流(A)(最大)2.2 冷却方式自然空冷 最大出力電力(W)26.4 出力電圧可変範囲(V)固定 入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする