曜日別特売
KWS10A-24 AC-DCオンボード電源 TDKラムダ 49728106

AC-DCオンボード電源

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格出力電圧(V)DC24
内容量1個注文コード49728106品番KWS10A-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

外付け部品(ヒューズ、電解コンデンサなど)不要なオールインワン設計 小型化:基板占有面積66%低減KWS10A、KWS10比較時) 高効率:88%(KWS25A-24、200VAC入力時) 無負荷時待機電力:0.5W以下 広い動作周囲温度:-10~85℃(出力ディレーティングあり※起動保証-40℃) 従来品KWSシリーズ・KSシリーズとピン互換の「楽置(らくおき)ボード」をラインアップ(KWS-Aシリーズを搭載済み)

定格出力電圧(V)DC24形状オンボードタイプパワーモジュール出力電流(A)(最大)1.1冷却方式自然空冷最大出力電力(W)12出力電圧可変範囲(V)固定入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする