AC-DCスイッチング電源

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC15 定格出力電力(W)30 注文コード49728124 品番HWS30A-15/HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など34種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃〜+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止

定格出力電圧(V)DC15 形状オープンフレーム 端子形状ねじ 出力電流(A)(最大)2 冷却方式自然空冷 定格出力電力(W)30 入力周波数(Hz)47〜63 最大出力電力(W)30 出力電圧可変範囲(V)DC12〜DC18 出力リップルノイズ電圧150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(−10≦Ta<0℃) 効率(100/200VAC)85%/87% 使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。 入力電圧範囲(V)DC120〜370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
修理用に購入
株式会社興亜印刷 様

急ぎで購入しました。修理業者の方が早かったので交換で直しましたが、使わず保管します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする