定格出力電圧(V)DC48
形状カバー付き
端子形状ねじ
出力電流(A)(最大)3.3
冷却方式自然空冷
定格出力電力(W)150
入力周波数(Hz)47〜63
最大出力電力(W)158.4
出力電圧可変範囲(V)DC38.4〜DC52.8
出力リップルノイズ電圧200mV(0≦Ta≦70℃)、240mV(−10≦Ta<0℃)
効率(100/200VAC)89%/91%
使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜370