定格出力電圧(V)DC24
形状オープンフレーム
端子形状ねじ
出力電流(A)(最大)4.5
冷却方式自然空冷
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47〜63
最大出力電力(W)108
出力電圧可変範囲(V)DC19.2〜DC28.8
出力リップルノイズ電圧150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(−10≦Ta<0℃)
効率(100/200VAC)87%/89%
使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜370