TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49728806
品番
ZWS50BAF-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応 高効率化と待機電力低減 従来品比率30%以上の小型化と20%以上の軽量化 産機用途を考慮し、50℃100%を実現
定格出力電圧(V)
DC48
形状
オープンフレーム
タイプ
基板
出力電流(A)
(最大)1.1
冷却方式
自然空冷
最大出力電力(W)
52.8
出力電圧可変範囲(V)
DC39.5〜DC52.8
入力電圧範囲(V)
AC85〜265/DC120〜370
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)