AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC48 注文コード49728833 品番HFE2500-48/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は定格出力電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

高電力密度1600W:25W/Inch3、2500W:29W/inch3 高効率HFE1600(48V出力):92%、HFE2500(48V出力):93% 19インチ専用シェルフラックHFE1600:5台、HFE2500:4台搭載可能 ホットスワップ冗長運転可能 PMバスによる外部コントロール機能(オプション)

定格出力電圧(V)DC48 タイプユニット 出力電流(A)(180VAC<Vin≦265VAC):52/(170VAC≦Vin≦180VAC):50/(100VAC≦Vin≦132VAC):31.25/最大電流(85VAC≦Vin<100VAC):100Vac入力時の最大出力電流から1.3%/Vacで出力電流を低減 冷却方式強制空冷 最大出力電力(W)2496 出力電圧可変範囲(V)DC38.4〜DC58 入力電圧範囲(V)AC85〜265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする