曜日別特売
PFE300SA-48 AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ 49728903

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC48出力電流(A)(最大)6.3注文コード49728903品番PFE300SA-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

RoHS対応設計(第5世代コンセプト) 業界標準1/8ブリックサイズ 1/8ブリックで出力100Wを実現(PAE100S48-5) 電力密度:146.3W/inch(3 PAE100S48-5) 高効率 91%(3.3V出力, 5V出力、/Hは90%) 入出力間基礎絶縁 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)

定格出力電圧(V)DC48形状オンボードタイプパワーモジュール出力電流(A)(最大)6.3冷却方式伝導放熱最大出力電力(W)302.4出力電圧可変範囲(V)DC38.4~DC57.6入力電圧範囲(V)AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする