※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
49728946
品番
CCG30-48-12D
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9〜36VDC入力タイプと18〜76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃〜+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応