DC-DCパワーモジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC12 定格入力電圧(V)DC110 注文コード49729077 品番CN200A110-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は定格出力電圧・定格入力電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

耐振動・耐衝撃特性IEC61373に準拠(区分1等級B)区分1:車体取り付け/等級B:車体に直接取り付ける箱の中に取り付ける用品 ブリック形状を採用:30W,50W,100W:1/4ブリック、200W:1/2ブリック 内部基板コーティング品を用意(/COオプション)

定格出力電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大)16.7 最大出力電力(W)200.4 定格入力電圧(V)DC110 仕様絶縁 形状オンボード サイズ業界標準:1/2ブリック タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 出力電圧可変範囲(V)DC10.8〜DC13.2 入力電圧範囲(V)DC60〜160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする