※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC5 最大出力電力(W)300 注文コード49729183 品番PH300A280-5/T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格出力電圧・最大出力電力など20種類から選べます 他の種類を見る

広い入力電圧範囲、200 〜 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 〜 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 〜 +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 〜 150Wを品揃え

定格出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)60 最大出力電力(W)300 定格入力電圧(V)DC280 仕様ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転 オプション取付支柱Φ3.3(タップ無し貫通穴) 形状オンボード 幅(mm)61 サイズ業界標準:1/2ブリック 高さ(mm)12.7 質量(g)100 タイプパワーモジュール 奥行(mm)57.9 端子形状DIP 出力点数1 出力電圧可変範囲(V)2.5〜6 入力電圧範囲(V)DC200〜425 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする