※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格出力電圧(V)DC28
最大出力電力(W)300
注文コード49729217
品番PH300A280-28/T
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は定格出力電圧・最大出力電力など20種類から選べます
他の種類を見る
広い入力電圧範囲、200 〜 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 〜 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 〜 +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 〜 150Wを品揃え