※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC15 注文コード49729226 品番RDS50-110-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定格出力電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

鉄道用途を考慮したユニット型DC/DC電源 リモートON/OFF制御機能(フローティング) リモートセンシング機能(RDS100-24,RDS180-24,RDS50-110のみ) EMI特性EN55022-A準拠 入力保護機能:逆接続、サージ電流抑制

定格出力電圧(V)DC15 定格入力電圧(V)DC110 用途鉄道関連機器 形状カバー付き タイプユニット 端子形状ねじ 出力電流(A)(最大)3.4 出力電圧可変範囲(V)DC13.5〜DC16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする