DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49729278 品番 IEA48015A050V-001-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

業界標準フットプリント(1/8ブリックサイズ) 高効率:90〜91% 出力電力は48Wから78Wまでラインアップ

定格出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)15 最大出力電力(W)75 定格入力電圧(V)DC48 仕様絶縁 形状オンボード サイズ業界標準:1/8ブリック タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 出力電圧可変範囲(V)DC4.5〜DC5.5 入力電圧範囲(V)DC36〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする