曜日別特売
IQL24040A050V-009-R DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ 49729296

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC5
定格入力電圧(V)DC24
内容量1個注文コード49729296品番IQL24040A050V-009-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

業界標準1/4ブリックサイズ 小型・薄型・高電力密度:230W/inch3(iQG48033A120V-xDx-R) 高効率96% ヒートシンク不要 出力電圧可変タイプ(iQE,iQLのみ) 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)

定格出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)40最大出力電力(W)200定格入力電圧(V)DC24仕様絶縁形状オンボードサイズ業界標準:1/4ブリックタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1出力電圧可変範囲(V)DC4~DC5.5入力電圧範囲(V)DC18~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする