TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49729366
品番
IEA4W004A120V-003-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
業界標準フットプリント(1/8ブリックサイズ) 高効率:90〜91% 出力電力は48Wから78Wまでラインアップ
定格出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
(最大)4
最大出力電力(W)
48
定格入力電圧(V)
DC24/48
仕様
絶縁
形状
オンボード
サイズ
業界標準:1/8ブリック
タイプ
パワーモジュール
端子形状
DIP
出力点数
1
出力電圧可変範囲(V)
固定
入力電圧範囲(V)
DC18〜60
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)