曜日別特売
I3A4W008A033V-001-R DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ 49729463

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最大出力電力(W)100
出力電流(A)(最大)8
入力電圧範囲(V)DC9~53
内容量1個注文コード49729463品番I3A4W008A033V-001-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)

出力電流(A)(最大)8最大出力電力(W)100定格入力電圧(V)DC12/24仕様非絶縁形状オンボードサイズ業界標準:1/32ブリックタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1出力電圧可変範囲(V)DC3.3~DC16.5入力電圧範囲(V)DC9~53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする