TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
DINレール電源
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49729524
品番
DRJ120-24-1/E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
制御機器の高さ、幅を意識したコンパクト設計 世界標準のヨーロッパ端子(スプリングクランプ方式)をラインアップ 各種安全規格に適合EN62477-1OVCV(過電圧カテゴリV)認証を取得
定格出力電圧(V)
DC24
形状
DINレール直付き
端子形状
欧州方式
出力電流(A)
(最大)5(6)
冷却方式
自然空冷
最大出力電力(W)
120(144)
出力電圧可変範囲(V)
DC24〜DC28
入力電圧範囲(V)
DC120〜370/AC85〜264
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)