電源

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49729874 品番 HWS1000L-48/RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ロープロファイル 可変速ファン回路により、静音性も確保 医療規格(IEC60601)認定(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング

定格出力電圧(V)DC48 形状カバー付き 端子形状ねじ 出力電流(A)(最大)22(25/170〜265VAC時) 冷却方式強制空冷 定格出力電力(W)1000 最大出力電力(W)1056(1200/170〜265VAC時) 出力電圧可変範囲(V)DC38.4〜DC56 使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。 入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする