電源

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC5 形状カバー付き 出力電流(A)(最大)20 注文コード49729944 品番RTW05-20RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格出力電圧・形状・出力電流など16種類から選べます 他の種類を見る

ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上

定格出力電圧(V)DC5 形状カバー付き タイプユニット 端子形状ねじ 出力電流(A)(最大)20 冷却方式自然空冷 最大出力電力(W)100 出力電圧可変範囲(V)DC4〜DC5.8 入力電圧範囲(V)AC85〜265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする