TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49730109
品番
HWS1000L-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ロープロファイル 可変速ファン回路により、静音性も確保 医療規格(IEC60601)認定(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング
定格出力電圧(V)
DC36
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
出力電流(A)
(最大)29
冷却方式
強制空冷
定格出力電力(W)
1000
最大出力電力(W)
1044
出力電圧可変範囲(V)
DC28.8〜DC43.2
使用上の注意
電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
入力電圧範囲(V)
AC85〜265/DC120〜350
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)