※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49730127 品番 HMS50-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80〜370VDC*80〜110VDCは負荷率80%・85〜265VAC*75〜85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止

定格出力電圧(V)DC15 出力電流(A)(最大)3.5 最大出力電力(W)52.5 出力電圧可変範囲(V)DC12〜DC18 形状カバー付き 端子形状ねじ 冷却方式自然空冷 入力電圧範囲(V)DC80〜370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする