曜日別特売
MODEL-2257 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング 49731307

※デジタルフォースゲージは別売です

MODEL-2257 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング 49731307
MODEL-2257 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング 49731307

縦横兼用型手動スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード49731307品番MODEL-2257
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。
多彩な試験にこれ一台で対応できます。
スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)

最大荷重(N)500(50kgf)仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ質量(kg)(スタンド)約20ストローク150mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×380×235(縦置き時)使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード10~200mm/min
注意
※フォースゲージ本体は含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする