リュウグウ
リュウグウの ワーキングウェア
リュウグウの ヒートジャケット・ベスト
パシーマのあったかベスト小(きなり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49731876
品番
5530ST
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
肩、胸、背中を蒸れずに冷えからまもる脱脂綿とガーゼを使用したベストです。サイズは左右のひもで調整できます。腕が入れやすく、着用時ずれにくい仕様です。背中も冷えないように、背を長くしています。
色
生成
混率(%)
(中わた)綿85/脱脂綿、ポリプロピレン15、(表側・裏側)綿100/ガーゼ
用途
一般作業。
トラスコ品番
819-0834
質量(g)
170
適応胸囲(cm)
80〜96
身丈(cm)
(前)51、(後)61
注意
※洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。材質の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。タンブラー乾燥はお避け下さい。干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。