防寒PU-WAVE

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード49731903 品番K-28-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,520
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。やわらかでフィット感が抜群です。

ネイビー サイズL 全長(cm)22 材質人工皮革(掌部)ポリウレタン、(ポリエステルインナー)ポリエステル、(甲部)ポリエステル 用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。 トラスコ品番790-0511 厚さ(mm)1.5 質量(g)80 タイプベルクロタイプ 入数(双)1 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49731912
2022-12-15
用途:
メンテナンス
その他業種

他のトコで小さいとかクチコミあったが試しに購入。手首のベルクロをキツく絞めなければ手のひら周囲23cmの私でも普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする