ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10kg) 注文コード 49732034 品番 RCG10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。

用途雪や氷のスリップ防止に。 トラスコ品番776-2313 材質塩化カルシウム 質量(kg)10 容量(kg)10
注意
味見をしたり飲み込んだりしないでください。
製品は微アルカリ性のため、取扱に関しては保護具(ゴム手袋、保護メガネ)を着用してください。
輸送、保管時は吸湿に注意してください。
子供の手の届かないところに保管してください。
金属を錆びさせる可能性がありますので、付着した場合は水でよく洗い流してください。
直接植物にかけると、枯死させる可能性がありますので注意してください。
道路等への散布においては、撒き過ぎに注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
来場者の入出場管理
卸売・小売業

毎回、積雪時の前日に車の出入口に撒いています。効果は良くて、撒いた部分は雪が積もり難く、少し積もった場合でも車が数台通ると直ぐに雪が解けてしまいます。積もりやすい朝の来場者が多いのでとても重宝しています。

対象商品:
49732034
2024-01-16
用途:
駐車場の融雪剤として
製造業

粒状なので使い勝手が良く撒きやすい。。。。。。。。

対象商品:
49732034
2023-01-27
用途:
工場内路面凍結対策として

2021-22シーズンは購入制限があり、制限の数量以上の購入が出来なかったが今シーズンはいまののところ制限はない様子。融雪に関しては問題なく使用できます

対象商品:
49732034
2023-02-14
用途:
道路
株式会社サンキョー 様

大寒波の時、会社の出入り口駐車場、雪が大量に積り大変助かりました

対象商品:
49732034
2022-02-23
用途:
融雪剤として

先日関東で雪が降った時に初めて使用しました。
巻いてる側からシャーベット状になり大変役に立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
49732034
2022-01-28
用途:
路面凍結融解
製造業

毎年購入しています。散布すると直ぐに氷が溶け始めます。冬季には欠かせない商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
49732034
2022-01-27
用途:
凍結、積雪時に工場入口前の斜面に散布
株式会社AKI鉄工所 様 (建設業・工事業)

手頃な量で使い切るに場合や 年を越して保存するには 丁度いい量だと思います。

対象商品:
49732034
2021-03-28
用途:
駐車場の融雪
不動産業

駐車場の融雪に使いたいので纏まった量の融雪剤を購入。
融雪効果は期待通りでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする