KSEB-931 ストップすきま風 光 49732104 KSEB-931 ストップすきま風 光 49732104 KSEB-931 ストップすきま風 光 49732104 KSEB-931 ストップすきま風 光 49732104

ストップすきま風

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49732104 品番KSEB-931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。ブラシはペンチなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。

用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。 トラスコ品番751-7661 材質(上部)硬質PVC、(下部)ポリプロピレン/PPブラシ 質量(g)121 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
注意
※本体と床が完全に当たらないようにしてください。
※画像の色と実物の色が違って見えることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49732104
2023-08-10
用途:
学校給食室引戸隙間ふさぎ
八木組 様

他社の商品と比べ安価で良かったです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
49732104
2022-06-13
用途:
ドア下の隙間ふさぎ
その他業種

ほこりがたまるのが難点ですが、掃除機ですんなり取れるので問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
49732104
2019-07-08
用途:
ドア下の隙間塞ぎ
製造業

取り付け場所に応じて金鋸で切ります。
場合によっては、切断した切口から取れていく場合があるので注意が必要です。
色がもっとあればいいなと思います。

対象商品:
49732104
2018-01-23
用途:
事務所のドア

事務所出入口ドアにすきま風低減効果を目的に設置した。概ね良好である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
1人が参考にしています
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする