曜日別特売
TG-NP33 ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー TRUSCO 49732174

 

TG-NP33 ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー TRUSCO 49732174
TG-NP33 ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー TRUSCO 49732174
TG-NP33 ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー TRUSCO 49732174
TG-NP33 ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー TRUSCO 49732174
TG-NP33 ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー TRUSCO 49732174

ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49732174品番TG-NP33
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。

用途
すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。
トラスコ品番789-8274材質合成ゴム高さ(mm)13質量(g)11寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用後は乾燥しないように袋に入れて保管してください。水洗いはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49732174
2024-02-26
用途: 洗濯機の乾燥フィルター掃除として
有限会社ひらた商事

これまでダイソーのジェルクリーナーを使用してましたが、最近どこのダイソーでも在庫切れで今回こちらを購入しました。
表示内容をしっかり見ていなかった私にも非はありますが、想像以上に小さかったです。
それと、ジェルクリーナーと比較するのはおかしいですが、ちょっと硬いですね。
もう少し柔らかければ使い易いと思いました。

対象商品 : 49732174
2018-09-25
用途: 微細部のホコリ取りに使っています。
運輸・通信業

ホーンツイーターのホーン部の清掃に使っています(振動板の所は不可です)。取り扱いやすく良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする