吸水スポンジ 大判タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49732217 品番 TKSO-1010
参考基準価格(税別)¥9,770 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

好きな大きさにカットしても使えます。

材質ウレタンフォーム イエロー 用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。 トラスコ品番791-5853 厚さ(mm)50 質量(g)1200 使用温度範囲(℃)-20〜70 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×1000×50 縦(mm)1000 横(mm)1000 密度(kg/m3)22 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49732217
2022-10-20
用途:
コンクリート製品の化粧(色合わせ補修)等

サイズが大きいので使用に合わせてカットできるのが良い。もっと多孔質でかつもう少し安価であれば尚よし。

対象商品:
49732208
2021-08-26
用途:
古民家の雨漏り時の水たまりの吸水用に土間に敷いて使います。
株式会社日比谷花壇 様 (サービス業)

吸水性は特に基準が無く、画像でもわかりにくいのですが、トラスコ社製という事で選びました。大きさはちょうどよかったですが、結構腰があって、弾力性があり、材質的に撥水性があるのか、計上復元力はありますが、目一杯に水を吸い込むというイメージではありませんでした。従前使っていたスポンジはもっときめが細かくて吸い込みが良かったです。用途が特殊なので探しにくい課題でした。

1人が参考にしています
対象商品:
49732192
2021-04-21
用途:
釣り船で魚〆る時など
丸一水産 様 (農・林・水産業)

お客さんが釣り上げた魚をスポンジ上で〆る時に使います。大きな魚も上がるため大判サイズが丁度良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
49732208
2021-09-30
用途:
汚泥の回収作業
運輸・通信業

想像したよりも吸水性が無かったのでまったく使えず。。。
1度の使用で廃棄しました。

対象商品:
49732208
2018-07-02
用途:
水たまりの水抜き

サイズが大きくて一回で沢山の水が吸い取れるので良い。

対象商品:
49732192
2017-12-28
用途:
給水管工事時
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

大きめのサイズなので、好きな大きさにカットして使用することができるのが、利点だとおもいます。

対象商品:
49732192
2019-06-30
用途:
ガレージの雨水進入防止
医療・福祉・介護関連業

下が少し痛んだアスファルトのためか、思ったほど(ほとんど)吸ってくれず、雨水は浸入してきます。アスファルトの上に置くだけの使用法では駄目なようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする