TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ゴミ袋関連商品
大型ごみ箱ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49732244
品番
722587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。開口部の高さ調節可能です。ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。高さ:1.7mまで
材質
(土台)亜鉛メッキ
トラスコ品番
799-6209
質量(kg)
23
タイプ
300L用
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×750×1750
材質(フレーム)
スチール
フタの種類
オープン式