TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ゴミ袋関連商品
大型ごみ箱ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49732253
品番
722591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,115
販売価格(税別)
¥
22,832
バスケットに入れる
発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。開口部の高さ調節可能です。ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。高さ:2.3mまで
材質
(土台)亜鉛メッキ
トラスコ品番
799-6217
質量(kg)
23
タイプ
1000L用
間口W×奥行D×高さH(mm)
850×770×2350
材質(フレーム)
スチール
フタの種類
オープン式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500