TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ゴミ袋関連商品
722587用 オプションゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
49732262
品番
722604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。開口部の高さ調節可能です。ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。
容量(L)
300
色
半透明
トラスコ品番
799-6225
適合本体
722587
質量(kg)
14.8
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×750
フタの種類
オープン式