TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ゴミ袋関連商品
722591用 オプションゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
49732278
品番
722606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。開口部の高さ調節可能です。ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。
容量(L)
1000
色
半透明
トラスコ品番
799-6233
適合本体
722591
質量(kg)
23.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
850×770
フタの種類
オープン式